Motion
B954C006012
Barra ranurada - Material de bronce de aluminio fundido, diámetro de orificio de 3/4 in, diámetro exterior de 1-1/2 in, longitud total de 13 in
Artículo MI #01542511
No. Fabricante B954C006012
Precio170.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra ranurada - Material de bronce de aluminio fundido, diámetro de orificio de 3/4 in, diámetro exterior de 1-1/2 in, longitud total de 13 in
Artículo MI #01542511
No. Fabricante B954C006012
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
Precio170.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Valor P máximo
    6000 psi
  • Valor PV máximo
    125000
  • Diámetro exterior
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.

Detalles

  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Material
    Bronce de aluminio fundido
  • Especificación del material
    C954
  • Valor V máx.
    250 fp/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a +1200 °F, -450 a +750 °F
  • Estándares cumplidos
    ASTM B271, ASTM B505, CDA 954 9C
  • UPC_NO
    717905012518

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 X 1-1/2 X 13 ALUMINIO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"