Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Anillo interior Ancho1.0938 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.4724 pulg.
- Exterior Diámetro1.5748 pulg.
- Ancho general1.0938 pulg.
- Peso0.34 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796157071
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lbf
- Capacidad de carga estática radial1000 lbf
- SerieG-KRRB
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796157071