Motion
3MM9312WI DUM

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9312WI DUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 60 mm de diámetro interno, 85 mm de DE, 13 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #01542706
No. Fabricante 3MM9312WI DUM
Precio2,468.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9312WI DUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 60 mm de diámetro interno, 85 mm de DE, 13 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #01542706
No. Fabricante 3MM9312WI DUM
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
Precio2,468.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    0.93 lb

Detalles

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MM9312WICRDUM
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796200784
  • RPM Máx.
    13800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3250 lbf
  • Serie
    3MM9300WI
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • UPC_NO
    087796200784

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM9312WICRDUM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"