Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7490 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento2
- Diámetro del cubo3.9950 pulg.
- Longitud a través del orificio3.0000 pulg.
- Tamaño del bastidor del motor de la fresadora602
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
- Diámetro exterior del manguito7.0000 pulg.
- Peso14.3000 lb
Detalles
- Tipo de orificioConocido
- Tipo de componenteBuje del motor de la fresadora
- Tipo flexibleEngranaje
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384460025
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.9300 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieSerie H
- Perfil de dienteCrowned
- Capacidad de par31500
Descripción general
Descripción del fabricante
2H MMHUB02
- Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.