Motion
25003-7818

GARLOCK KLOZURE
25003-7818

Klozure® Existencias de banda de sello de aceite - Modelo 23, MILL-RIGHT N, 0.875 pulg. Sección transversal radial, 0.875 pulg. de ancho, 50 pies de longitud
Artículo MI #01542977
No. Fabricante 25003-7818
Precio422.84 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
25003-7818

Klozure® Existencias de banda de sello de aceite - Modelo 23, MILL-RIGHT N, 0.875 pulg. Sección transversal radial, 0.875 pulg. de ancho, 50 pies de longitud
Artículo MI #01542977
No. Fabricante 25003-7818
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
Precio422.84 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Longitud mínima del pedido
    99.000 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Ancho general
    0.875 pulg.
  • Peso
    0.37 lb
  • Ancho
    0.875 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Junta dividida, un solo labio con resorte para dedos de acero inoxidable moldeado
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 200 °F
  • Sección transversal
    0.875 pulg.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    DERECHA DE LA MILLA N
  • Número de Upc del fabricante
    717744061326
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg.
  • Presión máx. (bar)
    Temperatura ambiente
  • Presión máx. (PSI)
    Temperatura ambiente
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Material del sello
    Nitrilo (NBR)
  • Tipo de sello
    Labio único, dividido
  • Sinónimo
    Barrera, dinámica, retención de lubricación de cojinetes, exclusión de contaminación, sello radial del eje para aceite o grasa
  • Serie tipo
    Tira de longitud continua
  • Tipo de construcción de estilo
    Modelo 23
  • Aplicación típica
    Cajas de engranajes, sello dividido de servicio general, industria hidroeléctrica, industria minera, industria de pulpa y papel, bombas, aplicaciones giratorias, industria del acero, otras aplicaciones industriales.
  • UPC_NO
    717744061326

Descripción general

Descripción del fabricante
23X7818 NIT SPLIT 0,875"acero al carbono 0,875"THK
  • Se requiere placa de cubierta
  • Más de 300,000 tamaños disponibles
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno