Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4.0000 pulg., 101.60 mm
- Diámetro interior4.0000 pulg.
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Longitud total8.2500 pulg.
- Tamaño de eje recomendado101.60 mm, 4.0000 pulg.
- Grosor0.2500 pulg., 6.35 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante;sin mantenimiento; resistente a la corrosión; alta carga; capacidad de funcionamiento en seco
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete de manguito compuesto autolubricante reforzado con fibra de alta carga GAR-MAX, 4 pulgadas de D.I. x 4.5 pulgadas de D.E. x 8.25 pulgadas de Longitud
- MaterialCompuesto reforzado con fibra
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior4 5070/4.5040 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito