Motion
42611400

Gates
42611400

Manguera de refrigerante - Diámetro interior de 64 mm, longitud de manguera de 5.0000 in, rango de temperatura de -40 a 275 °F
Artículo MI #01543104
No. Fabricante 42611400
Precio37.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
42611400

Manguera de refrigerante - Diámetro interior de 64 mm, longitud de manguera de 5.0000 in, rango de temperatura de -40 a 275 °F
Artículo MI #01543104
No. Fabricante 42611400
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
Precio37.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    64 mm
  • Longitud de la manguera
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante
  • Rango de temperatura
    -40 a 275 °F
  • UPC_NO
    072053057607

Descripción general

Descripción del fabricante
21400 MANGUERA DEL RADIADOR
  • Diseñado para resistir la degradación electroquímica, la principal causa de fallo de la manguera
  • Preformado para ajustarse y garantizar condiciones perfectamente selladas
  • Refuerzo de punto de aramida o rayón (dependiendo de la aplicación)

También puede gustarle