Motion
41681716

Gates
41681716

Diámetro interior de 1.0000 pulg., longitud de manguera de 36.0000 pulg., presión de trabajo de 100 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #01543106
No. Fabricante 41681716
Precio52.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
41681716

Diámetro interior de 1.0000 pulg., longitud de manguera de 36.0000 pulg., presión de trabajo de 100 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #01543106
No. Fabricante 41681716
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
Su precio$52.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la manguera
    36.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante recta
  • Rango de temperatura
    -40 a 257 °F
  • Presión de trabajo
    100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
24216 RADIADOR HOSE-3FT LONGITUD

También puede gustarle