Motion
41681738

Gates
41681738

Manguera de aire y refrigerante - Diámetro interior de 914 mm, longitud de manguera de 36.0000 in, presión de trabajo de 60 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #01543108
No. Fabricante 41681738
Precio91.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
41681738

Manguera de aire y refrigerante - Diámetro interior de 914 mm, longitud de manguera de 36.0000 in, presión de trabajo de 60 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #01543108
No. Fabricante 41681738
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
Precio91.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    914 mm
  • Longitud de la manguera
    36.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera de aire y refrigerante
  • Número de Upc del fabricante
    072053133066
  • Rango de temperatura
    -40 a 257 °F
  • UPC_NO
    072053133066
  • Presión de trabajo
    60 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
24238 RADIADOR HOSE-3FT LONGITUD

También puede gustarle