Motion
31527

Gates
31527

74100225 Tapa del radiador - 13 psi
Artículo MI #01543129
No. Fabricante 31527
Price$6.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
31527

74100225 Tapa del radiador - 13 psi
Artículo MI #01543129
No. Fabricante 31527

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.93/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior del cuello de llenado
    1.61 pulg., 41 mm
  • Diámetro exterior del cuello de relleno
    2.13 pulg., 54 mm
  • Diámetro del cotilo
    59 mm
  • Peso
    0.19 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Todos los tapones de presión de radiador de Gates están fabricados con metal resistente a la corrosión de gran calibre. Esto garantiza una larga vida útil y un control preciso de la presión. Cumple o supera los estándares normativos medioambientales para reducir la contaminación del aire. Fabricado para cumplir o superar las especificaciones del OEM en función, forma y ajuste.
  • Sistema de recuperación de refrigerante
    Sistema opcional
  • Profundidad del cuello de relleno
    0.75 pulg., 19 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7410-0225
  • Número de Upc del fabricante
    072053020472
  • Tipo de pieza
    Tapa del radiador
  • Clasificación de presión
    13 psi
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    072053020472

Descripción general

Descripción del fabricante
31527 TAPA DEL RADIADOR
  • Amplia gama de aplicaciones que cubren todas las marcas y modelos
  • Diseñado para un control preciso de la presión
  • No requiere ajuste para la instalación