Motion
87017420

Gates
87017420

Correa trapezoidal automotriz XL® 87017420 - Tamaño HC41 , 1 sección, 0.41 pulg. de ancho, 42.00 pulg. OAL, diseño con muescas, material EPDM, serie XL, resistente al aceite, al calor, al ozono y al clima
Artículo MI #01543162
No. Fabricante 87017420
Precio19.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
87017420

Correa trapezoidal automotriz XL® 87017420 - Tamaño HC41 , 1 sección, 0.41 pulg. de ancho, 42.00 pulg. OAL, diseño con muescas, material EPDM, serie XL, resistente al aceite, al calor, al ozono y al clima
Artículo MI #01543162
No. Fabricante 87017420
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
Precio19.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    37 °
  • Longitud total
    42.00 pulg.
  • Tamaño de la sección
    HC41
  • Ancho superior
    0.41 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Construcción
    EPDM
  • Número de Upc del fabricante
    072053012750
  • Material
    EPDM
  • Recortado/Acodado
    Con muescas
  • Número de secciones
    1
  • Resistencia
    Resistente al aceite, al calor, al ozono y al clima
  • Serie
    XL
  • Estándares cumplidos
    Cumple o supera las especificaciones SAE J636C
  • UPC_NO
    072053012750

Descripción general

Descripción del fabricante
7420 CINTURÓN AUTOMÁTICO
  • El material de goma cargado de fibra añade flexibilidad a lo largo de la correa y proporciona una mayor estabilidad lateral en la polea
  • Rectificado para garantizar un ancho superior preciso y un control dimensional de la pared lateral para un ajuste adecuado a la polea
  • Cuerdas de tracción térmicamente activas para un rendimiento sin mantenimiento cuando se instalan y tensionan correctamente
  • Las correas XL resisten el aceite, el calor, el ozono, el clima y el envejecimiento para mejorar la vida útil de la correa
  • Cumple o supera las especificaciones SAE J636C

También puede gustarle