Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo36 °
- Longitud total45.09 pulg.
- Tamaño de la secciónVA
- Ancho superior0.775 pulg.
- Peso0.67 lb
Detalles
- AplicaciónAutomoción de camiones, autobuses y equipos todoterreno de servicio pesado
- Número de Upc del fabricante072053277470
- Recortado/AcodadoCon muescas
- Número de secciones1
- ResistenciaResistente al aceite y al calor
- SerieCamión
- Estándares cumplidosCumple las especificaciones SAE J636b y SAE J637
- UPC_NO072053277470
Descripción general
- Las cuerdas de tracción especiales ofrecen una alta resistencia a la estiramiento
- Construcción resistente al aceite y al calor en toda la prenda
- Cumple las especificaciones SAE J636b y SAE J637
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.