Motion
1-1/4X10 MARINO+ HÚMEDO EXH 100SD

GATES RUBBER CO
1-1/4X10 MARINE+ WET EXH 100SD

Manguera industrial de escape húmedo Marine Master℮ Plus - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 100 psi, tipo de manguera marina y de motor, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de cloropreno, 10 pies de longitud
Artículo MI #01543226
No. Fabricante 1-1/4X10 MARINE+ WET EXH 100SD
Precio27.47 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1-1/4X10 MARINE+ WET EXH 100SD

Manguera industrial de escape húmedo Marine Master℮ Plus - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 100 psi, tipo de manguera marina y de motor, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de cloropreno, 10 pies de longitud
Artículo MI #01543226
No. Fabricante 1-1/4X10 MARINE+ WET EXH 100SD
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
Su precio$27.47/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    0.60 libras por pie
  • Longitud
    10 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    4.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.69 pulg.
  • Peso
    0.59 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma de cloropreno
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: escape húmedo marino y aplicaciones de uso general. Adecuado para líneas de refrigerante en las que se requieren curvas cerradas.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno (tipo A)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Tejido sintético con alambre incorporado
  • Tipo de manguera
    Manguera marina y de motor
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053215441
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Textil con acero helicoidal
  • Estándares cumplidos
    ARPM Clase B, ARPM Clase C, SAE
  • Aspiración
    25 inHg
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • UPC_NO
    072053215441
  • Presión de trabajo
    100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/4 MAESTRO MARINO MÁS HÚMEDO
  • Rango de temperatura: -40C a +100C (-40F a +212F)
  • Tubo de nitrilo y cubierta corrugada de cloropreno
  • Tubo resistente al aceite clase B ARPM
  • Cubierta resistente al aceite clase C ARPM
  • Longitudes a granel enviadas en una caja
  • Longitudes personalizadas disponibles con una cantidad mínima de pedido.

También puede gustarle