Especificaciones
Dimensiones
- Peso de la manguera0.65 libras por pie
- Longitud100 pies
- Radio de curvatura mínimo20.0 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.33 pulg.
- Rango de longitud de segmentoMáximo de 100 pies
- Peso0.65 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- ColorNegro
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaSBR - Tipo D
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Descarga de agua en servicio pesado que requiere una manguera compacta, resistente y ligera.
- Código de armonización4009.31.0000
- Material de recubrimiento de la mangueraSBR (Tipo D)
- Tipo de refuerzo de mangueraMúltiples capas de cordón textil de fibra sintética
- Tipo de mangueraManguera de agua
- Material del tubo interiorEPDM (tipo P)
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante072053644104
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima180 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Material de refuerzoTejido sintético de varias capas
- Color del tuboNegro
- Material del tuboEPDM - Tipo P
- Aplicaciones típicasIndustrial
- UPC_NO072053644104
- Presión de trabajo10.3
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.