Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola1.0000 pulg.
- Altura total2.9840 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Longitud del poste1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
Details
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Catálogo del fabricante
- Capacidad de carga máxima850 lb
- MontajeMontaje de poste
- Serie41100
Descripción general
Descripción del fabricante
41162 1162 BALL TRANSFER