Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.3750 in
- Outside Diameter0.8750 in
- Overall Width0.2812 in
Details
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónR6-88-401 COJINETE DE BOLA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial R6-88-401 tiene un diámetro de orificio de 0.3750 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 0.8750 in y un ancho de 0.2812 in.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteR6-88-401
- RPM Máx.36000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial750 lbf
- Capacidad de carga estática radial317 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieR
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300152584
Descripción general
Descripción del fabricante
GBC.R6-88-401 COJINETE DE BOLA