Motion
963200
Embrague de fricción - 1.5000 a 4.0000 pulg., orificio, montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/4 NPT, buje QD, montaje piloto
Artículo MI #01543494
No. Fabricante 963200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de fricción - 1.5000 a 4.0000 pulg., orificio, montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/4 NPT, buje QD, montaje piloto
Artículo MI #01543494
No. Fabricante 963200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 1.5000 a 4.0000 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    149.00 CV
  • Inercia del variador
    4176.00 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    9.00 CV
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    100/29T, 120/25T, 140/21T, 160/20T, 200/19T
  • Diámetro total
    18.00 pulg.
  • Longitud total
    13.72 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    254.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Apriete a un par de 80 psi: (DPC-9T) 5500 in-lbs., (DPC-11T) 11,000 in-lbs., (DPC-13T) 18,000 in-lbs., (DPC-15T) 36,000 in-lbs. Velocidad máxima de funcionamiento: (DPC-9T) 2200 rpm, (DPC-11T) 1800 rpm, (DPC-13T) 1200 rpm, (DPC-15T) 900 rpm. Potencia transmitida desde 5.0-150. Para el montaje a través del eje, consulte el manual del usuario para obtener instrucciones de perforación del eje. No diseñado para aplicaciones verticales. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente. Las poleas se venden por separado.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    11322 hphr
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    26.455 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    5.418 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de doble placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Área efectiva orientada al embrague
    166.00 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    820000 pies-libras
  • Factor de respuesta del embrague
    1.133
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Modelo
    DPC-15T
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    3470.40 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284169189

Descripción general

Descripción del fabricante
963200 EMBRAGUE

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno