Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L)12.59375 x (H)8.1875 x (W)9.90625 pulg
- Altura de la carcasa12.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa18.5000 pulg.
- Ancho de la carcasa18.0000 pulg.
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante800
- RPM máximas de salida1750.0000 rpm
- Par de salida máximo4750 pulg-lbs
- Relación nominal1:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación1:1
- Factor de servicio1.00
- Altura de las dimensiones de envío12.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío18.5000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío18.0000 pulg.
- Peso141.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante800 1/1 GG SP
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798020808
- Potencia de entrada máxima132 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- RPM de salida1750 rpm
- Par de salida4750
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónIndividual
- Serie800
- EstiloGG
- UPC_NO662798020808
Descripción general
Descripción del fabricante
800 1/1 GG SP
- La robusta carcasa de hierro dúctil proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes
- Eje de aleación para mayor resistencia
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)