Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro4.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante452
- RPM máximas de salida29.2 rpm
- Par de salida máximo5974 pulg-lbs
- Relación60:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío16-1/4 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío15-1/2 pulg.
- Peso107.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=60/1
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0220-64627
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798052014
- Potencia de entrada máxima4.030 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie450
- EstiloA
- UPC_NO662798052014
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Los casquillos QD℮ proporcionan la gama más amplia posible de tamaños de orificio en modelos montados en eje