Motion
BA166ZOH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.2500 pulg., ancho de 0.3750 pulg., abierto
Artículo MI #01543708
No. Fabricante BA166ZOH
Precio20.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.2500 pulg., ancho de 0.3750 pulg., abierto
Artículo MI #01543708
No. Fabricante BA166ZOH
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
Precio20.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    6010 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA166ZOH tiene un diámetro de orificio de 1.0000 in, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 1.2500 in, ancho total de 0.3750 in y peso de 0.03 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de bajo perfil.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA166ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    8020 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA-166-ZOH BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno