Motion
BHA98ZOH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.5625 pulg., diámetro exterior de 0.8125 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #01543717
No. Fabricante BHA98ZOH
Precio9.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.5625 pulg., diámetro exterior de 0.8125 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #01543717
No. Fabricante BHA98ZOH
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
Precio9.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8125 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    6380 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHA98ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.5625 pulgadas, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 0.8125 pulgadas, un ancho total de 0.5000 pulgadas y un peso de 0.03 libras, lo que lo hace adecuado para sistemas mecánicos ligeros.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHA98ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHA
  • Capacidad de carga estática
    7330 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BHA98-ZOH AGUJA BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Servicio pesado

También puede gustarle