Motion
RNA4910-RSR

INA (SCHAEFFLER)
RNA4910-RSR

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 58 mm, 72 mm OD, 22 mm Ancho, Sello único
Artículo MI #01543796
No. Fabricante RNA4910-RSR
Precio153.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
RNA4910-RSR

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 58 mm, 72 mm OD, 22 mm Ancho, Sello único
Artículo MI #01543796
No. Fabricante RNA4910-RSR
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
Precio153.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    58 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA4910-RSR tiene un diámetro de orificio de 58 mm, un diámetro exterior de 72 mm, un ancho total de 22 mm, un tipo de cierre de sello único y un peso de 0.42 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión sellados.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14400 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    ARN
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos de aguja mecanizado
  • UPC_NO
    4012802701586

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4910-RSR-XL