Motion
RPNA40/55
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 55 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01543808
No. Fabricante RPNA40/55
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 55 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01543808
No. Fabricante RPNA40/55
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RPNA40/55 tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho total de 20 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.37 lb, lo que lo hace adecuado para ensamblajes industriales.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Alineación del cojinete sin anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10600 lbf
  • Serie
    RPNA
  • UPC_NO
    4012802068238

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE AGUJA DE PRECISIÓN RPNA40/55

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos