Motion
STO12-X
Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 32 mm, calibre de 12 mm, ancho del rodillo de 11.8 mm, abierto
Artículo MI #01543811
No. Fabricante STO12-X
Precio99.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 32 mm, calibre de 12 mm, ancho del rodillo de 11.8 mm, abierto
Artículo MI #01543811
No. Fabricante STO12-X
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
Precio99.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Rodillo Diámetro  
    32 mm
  • Rodillo Ancho  
    11.8 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    11700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +140 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2270 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4012802424379

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA STO12-X
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"