Motion
STO30-X
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 62 mm, calibre de 30 mm, ancho del rodillo de 19.8 mm, abierto
Artículo MI #01543812
No. Fabricante STO30-X
Precio155.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 62 mm, calibre de 30 mm, ancho del rodillo de 19.8 mm, abierto
Artículo MI #01543812
No. Fabricante STO30-X
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
Precio155.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Rodillo Diámetro  
    62 mm
  • Rodillo Ancho  
    19.8 mm
  • Peso
    0.81 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    3250 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +140 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7900 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802424409

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA STO30-X
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"