Motion
NIP A 1
Engrasador Drive-In - Recto, 4 mm Diámetro, 6 mm Altura
Artículo MI #01543821
No. Fabricante NIP A 1
Precio7.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engrasador Drive-In - Recto, 4 mm Diámetro, 6 mm Altura
Artículo MI #01543821
No. Fabricante NIP A 1
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
Precio7.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Diámetro del orificio
    4 mm
  • Altura total
    6 mm
  • Longitud total
    9 mm
  • Longitud del mango
    3.5 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4054364121389
  • UPC_NO
    4054364121389

Descripción general

Descripción del fabricante
NIP A1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"