Motion
89315-TV
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 135 mm D.E., 36 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #01543822
No. Fabricante 89315-TV
Precio4,933.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 135 mm D.E., 36 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #01543822
No. Fabricante 89315-TV
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
Precio4,933.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    135 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    5.89 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    2750 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    893
  • UPC_NO
    4012802031263

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS DE EMPUJE 89315-TV
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"