Motion
G5206-2RS-N

INA (SCHAEFFLER)
G5206-2RS-N

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 34 mm Ancho, Sellado doble, Sin anillo a presión, C0
Artículo MI #01543823
No. Fabricante G5206-2RS-N
Precio171.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
G5206-2RS-N

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 34 mm Ancho, Sellado doble, Sin anillo a presión, C0
Artículo MI #01543823
No. Fabricante G5206-2RS-N
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
Precio171.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho del anillo interior
    34 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    34 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.98 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    COJINETE DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR G5206-2RS-N
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    7100 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4800 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Serie
    G52.. 2RSN
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012802022346

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR G5206-2RS-N
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"