Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Exterior Diámetro11 mm
- En general Ancho22 mm
- Peso0.7 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaPoliamida 66
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl conjunto de caja y rodillo de aguja K 81122 TN tiene un diámetro de orificio de 8 mm, un diámetro exterior de 11 mm, un ancho total de 22 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.7 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones especializadas.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante4012802046557
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieK
- UPC_NO4012802046557
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler incorporan características especializadas para rodamientos de rodillos esféricos de 320 mm y más utilizados en máquinas de papel. Mejoran la capacidad de carga y el rendimiento de sellado a altas velocidades y cargas pesadas. También prolongan la vida útil en entornos operativos exigentes y propensos a la humedad.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerEl iDuctor Schaeffler es un dispositivo portátil de calidad profesional para el calentamiento sin llamas de piezas y piezas de trabajo con tecnología de frecuencia media. Ideal para su uso en talleres y en sitios de trabajo, iDuctor elimina los peligros de las llamas abiertas para garantizar que el trabajo se realice correctamente.
Ver la documentación