Motion
ZL5202-DRS
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 40 mm, Ancho del rodillo de 15.9 mm, Sello único
Artículo MI #01543834
No. Fabricante ZL5202-DRS
Precio219.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 40 mm, Ancho del rodillo de 15.9 mm, Sello único
Artículo MI #01543834
No. Fabricante ZL5202-DRS
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
Precio219.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1-9/16 pulg.
  • Longitud total
    1-5/16 pulg.
  • Ancho general
    1-3/8 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Ancho  
    15.9 mm
  • Poste Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Poste Longitud  
    5/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    6300 N
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802807097

Descripción general

Descripción del fabricante
ZL5202-DRS RODILLO DE SEGUIMIENTO