Motion
ZKLF40100-2RS

INA (SCHAEFFLER)
ZKLF40100-2RS

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 40 mm, 100 mm OD, 34 mm Ancho, Separable
Artículo MI #01543835
No. Fabricante ZKLF40100-2RS
Precio3,599.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
ZKLF40100-2RS

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 40 mm, 100 mm OD, 34 mm Ancho, Separable
Artículo MI #01543835
No. Fabricante ZKLF40100-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,599.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    34 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    3.85 lb

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de tornillo de bola
  • Material de la jaula
    Plástico
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9700 lbf
  • Separable o con banda
    Separable
  • Serie
    ZKLF
  • Estándares cumplidos
    DIN 620
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    4012802078794

Descripción general

Descripción del fabricante
ZKLF40100-2RS-XL