Especificaciones
Dimensiones
- Peso4.50 lb
Detalles
- AplicaciónPequeños sistemas progresivos, industria de la impresión, manipulación de materiales, procesamiento de metales
- Caudal0.1 pulg.3
- IncluyeLubricante sintético
- Tipo de lubricaciónGrasa, aceite
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Material de la bombaAcero/Acero inoxidable/Nylon
- Relación de la bomba25:1
- Tipo de bombaBomba accionada por aire