Motion
60 TLD HUB 1-1/2

Lovejoy
60 DLT HUB 1-1/2

68514439097 Conector de acoplamiento Flex Link-Type - 60 Tamaño Cplg, 1.5000 pulg. Orificio, Triangular, Hierro dúctil
Artículo MI #01544108
No. Fabricante 60 DLT HUB 1-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
60 DLT HUB 1-1/2

68514439097 Conector de acoplamiento Flex Link-Type - 60 Tamaño Cplg, 1.5000 pulg. Orificio, Triangular, Hierro dúctil
Artículo MI #01544108
No. Fabricante 60 DLT HUB 1-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del círculo del perno
    3.8800 pulg.
  • Bore Diameter  
    1.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    60
  • Hub Diameter  
    4.5000 pulg.
  • Length Through Bore  
    2.0300 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Material del concentrador
    Hierro dúctil
  • Forma del buje
    Triangular
  • Incluye
    (2) Tornillos de fijación a 120°
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144390974
  • Serie
    Deltaflex
  • UPC_NO
    685144390974

Descripción general

Descripción del fabricante
60 TLD HUB 1-1/2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo