Motion
D10 UPPER BOOTS & TIES SET OF 2

Lovejoy
D10 UPPER BOOTS & TIES SET OF 2

Bota superior con junta en U: 1.5000 in de diámetro de la junta, 2.5600 in de diámetro exterior de la bota, neopreno
Artículo MI #01544113
No. Fabricante D10 UPPER BOOTS & TIES SET OF 2
Precio99.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
D10 UPPER BOOTS & TIES SET OF 2

Bota superior con junta en U: 1.5000 in de diámetro de la junta, 2.5600 in de diámetro exterior de la bota, neopreno
Artículo MI #01544113
No. Fabricante D10 UPPER BOOTS & TIES SET OF 2
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
Precio99.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la bota
    2.5600 pulg.
  • Diámetro de la junta
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    2.14 pulg.
  • Código de talla
    D-10
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Juego de 2/caja
  • Tipo de arranque
    Parte superior
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144499738
  • Material
    Neopreno
  • Tipo de producto
    Botas con juntas en U
  • UPC_NO
    685144499738

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE BOTAS Y CORBATAS D10-UPPER DE 2
  • Protege la junta universal de la suciedad y los contaminantes, mientras se mantiene la lubricación
  • Las botas de repuesto Lovejoy garantizan una lubricación adecuada para una vida de la junta universal hasta cinco veces mayor
  • La instalación y el reemplazo son rápidos y fáciles, para que su máquina pueda volver a funcionar en minutos
  • Las juntas universales D, D SS, DD, DDX, HD y NB de Lovejoy vienen previamente ranuradas
  • Utilice las botas tipo superior de mayor diámetro cuando sea posible y las botas tipo inferior de menor diámetro cuando el espacio esté restringido
  • Las botas estándar se empaquetan dos en una bolsa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo