Motion
34420 1 7/8

Lovejoy
34420 1 7/8

68514427971 Polea de velocidad variable con carga por resorte - 1.8750 pulg. Diámetro de orificio, 12.5000 pulg. OD, 8.6300 pulg. OAL
Artículo MI #01544123
No. Fabricante 34420 1 7/8
Precio7,743.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
34420 1 7/8

68514427971 Polea de velocidad variable con carga por resorte - 1.8750 pulg. Diámetro de orificio, 12.5000 pulg. OD, 8.6300 pulg. OAL
Artículo MI #01544123
No. Fabricante 34420 1 7/8
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
Precio7,743.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.5000 pulg.
  • Longitud total
    8.6300 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    5.0000 pulg.
  • Peso
    46.62 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Soporte de brazo de par
  • Número de bridas móviles
    2
  • UPC_NO
    685144279712

Descripción general

Descripción del fabricante
34420-1-7/8-PULLEY

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo