Motion
L276 55MMH7 16X4.3MMKW

Lovejoy
L276 55MMH7 16X4.3MMKW

68514456067 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 276, mordaza recta, calibre de 55 mm, acabado con chaveta y 1 acero inoxidable, hierro fundido
Artículo MI #01544133
No. Fabricante L276 55MMH7 16X4.3MMKW
Precio464.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L276 55MMH7 16X4.3MMKW

68514456067 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 276, mordaza recta, calibre de 55 mm, acabado con chaveta y 1 acero inoxidable, hierro fundido
Artículo MI #01544133
No. Fabricante L276 55MMH7 16X4.3MMKW
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
Su precio$464.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    276
  • Diámetro del extremo del cubo
    5.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.1200 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.1800 pulg.
  • Peso
    17.26 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144560674
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    685144560674

Descripción general

Descripción del fabricante
L276-HUB-55MMH7-16X4.3MMKW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo