Motion
HLA30 X 1-7/8

Lovejoy
HLA30 X 1-7/8

68514442929 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 1.8750 pulg. de diámetro de orificio, 12.5000 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #01544134
No. Fabricante HLA30 X 1-7/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
HLA30 X 1-7/8

68514442929 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 1.8750 pulg. de diámetro de orificio, 12.5000 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #01544134
No. Fabricante HLA30 X 1-7/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4430V
  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    12.8300 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    10.8100 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.5000 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    4.5000 pulg.
  • Peso
    46.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Número de bridas móviles
    1
  • Serie
    Hexadrive

Descripción general

Descripción del fabricante
HLA30 X 1-7/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo