Motion
C 2 7/8 3/16X3/32 KW

Lovejoy
C 2 7/8 3/16X3/32 KW

69790400599 Buje de acoplamiento de engranajes - 2, 7/8 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #01544157
No. Fabricante C 2 7/8 3/16X3/32 KW
Precio341.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
C 2 7/8 3/16X3/32 KW

69790400599 Buje de acoplamiento de engranajes - 2, 7/8 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #01544157
No. Fabricante C 2 7/8 3/16X3/32 KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$341.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4-1/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    2
  • Diámetro del cubo
    3-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.06 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    4-3/4 pulg.
  • Peso
    4.94 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    697904005998
  • RPM Máx.
    12600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    C
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    20200 pulg.
  • UPC_NO
    697904005998

Descripción general

Descripción del fabricante
C-2-HUB-7/8-3/16X3/32 KW

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo