Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Ancho de la base1-37/64 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.2500 a 5.0469 pulg.
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Altura total3.2344 pulg.
- Longitud total6.2500 pulg.
- Peso1.25 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoZMaRC
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4380 lbf
- Capacidad de carga estática radial2520 lbf
- SerieMaratón®
- UPC_NO097741069496