Motion
SA8
Punta hexagonal hueca sin impacto - Imperial, acabado/revestimiento cromado, estilo de eje de la broca, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Puntos de conexión: Punta hexagonal
Artículo MI #01544247
No. Fabricante SA8
Precio22.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta hexagonal hueca sin impacto - Imperial, acabado/revestimiento cromado, estilo de eje de la broca, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Puntos de conexión: Punta hexagonal
Artículo MI #01544247
No. Fabricante SA8

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Altura de pieza única
    0.94 pulg.
  • Longitud de pieza única
    3.27 pulg.
  • Ancho de pieza única
    0.94 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Número de Upc del fabricante
    697950340586
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Bit
  • Puntos de conexión
    Punta hexagonal
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    697950340586

Descripción general

Descripción del fabricante
SA8 SKT;1/2;HEX;BIT;1/4

También puede gustarle