Motion
250437V
Sello de aceite - Sólido, 1.156 pulg. de diámetro del eje, 1.580 pulg. de diámetro exterior, 0.312 pulg. de ancho general, Material de labio de fluoroelastómero
Artículo MI #01544629
No. Fabricante 250437V
Precio50.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 1.156 pulg. de diámetro del eje, 1.580 pulg. de diámetro exterior, 0.312 pulg. de ancho general, Material de labio de fluoroelastómero
Artículo MI #01544629
No. Fabricante 250437V
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
Su precio$50.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.580 pulg.
  • Ancho general
    0.312 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.156 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material labial
    Fluoroelastómero
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893503356
  • Tipo de sello
    Labios múltiples
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
250437V
  • Excelentes capacidades para altas temperaturas
  • Compatible con una amplia gama de fluidos
  • Vida muy larga.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"