Motion
SBN8278
Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.1560 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #01544738
No. Fabricante SBN8278
Precio1,138.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.1560 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #01544738
No. Fabricante SBN8278
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
Precio1,138.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo de bolas
    1.0000 pulg.
  • Jefe
    0.2500 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.1560 pulg.
  • Peso de la tuerca
    1.5 lb
  • Diámetro mínimo de la raíz
    0.8200 pulg.
  • Peso del tornillo
    2.2 pies-libras
  • Apriete para elevar 1 lb
    0.044 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca esférica SRT
  • Tuerca de bolas por circuito
    86/172
  • Capacidad de carga dinámica
    3224 lb
  • Capacidad de carga estática
    27826 lb
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
SBN8278 TUERCA ESFÉRICA (C2 ER) 1000-0250 R.H.