Especificaciones
Dimensiones
- Altura total18.500 pulg.
- Longitud total11.375 pulg.
- Ancho general9.250 pulg.
- Peso51.00 lb
Detalles
- Amperaje10.0 A
- Interruptor de controlEncendido/apagado del control remoto del motor (10 pies)
- Descripción Palabra claveUna o dos acciones
- Frecuencia50/60 Hz
- Página de producto del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Power Team (SPX)
- Presión máxima10000 psi
- RPM Máx.3450 rpm
- Clasificación de potencia1/2 CV
- Tipo de bombaPE17 Bomba eléctrica 2-Speed
- Capacidad del depósito2.00 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas462 pulg.3
- Material del depósitoTermoplástico
- Nivel de sonido al ralentí 10000 psi64/81 dB(a)
- Flujo típico a 0 Psi290 pulg.3/min
- Flujo típico a 100 Psi190 pulg.3/min
- Flujo típico a 10000 Psi16 pulg.3/min
- Flujo típico a 5000 Psi20 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.16 pulg.3/min
- UPC_NO662536001625
- Capacidad de aceite utilizable295.0 pulg.3
- Detalles de la función de la válvulaLa posición de avance mantiene la presión con el motor apagado. La posición de retorno hace avanzar el cilindro con el motor en marcha y lo devuelve con el motor apagado.
- Número de pieza de la válvula9500
- Tipo de válvulaVálvula 4-Way, 3-Position (centro en tándem)
- Tipo/función de válvulaRetorno de retención anticipada/de 4-Way, 3-Position
- Voltaje110/115 V
Descripción general
- Para aplicaciones de mantenimiento y construcción, hasta 55 toneladas
- Para usar con cilindros de acción simple o doble acción a presiones de funcionamiento de hasta 10,000 psi
- Para servicio intermitente; comienza con carga completa
- Equipado con motor de inducción monofásico de 1/2 hp y 3450 rpm con protección térmica; cable de control remoto de 10 pies
- Bajo consumo de amperaje; se pueden utilizar generadores pequeños y circuitos de bajo amperaje como fuente de alimentación
- Nivel de ruido extremadamente silencioso (67-81 dBA)