Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto0.938 pulg.
- Tamaño del orificio5.000 pulg.
- Altura extendida7.750 pulg.
- Diámetro exterior6.625 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro4.375 pulg.
- Altura retraída5.500 pulg.
- Accidente cerebrovascular2.250 pulg.
- Peso48.20 lb
Detalles
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Capacidad del cilindro100 toneladas
- Material del cilindroAcero
- Área efectiva19.630 pulg.2
- Presión interna a capacidad10186 psi
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite44.200 pulg.3
- Serie / TipoSerie RSS / Shorty
- Toneladas a 10000 psi98.20 toneladas
Descripción general
- Las varillas de pistón chapadas en Power Tech y las tuercas de prensaestopas resisten las marcas y la corrosión
- El muelle de retorno de alta resistencia (excepto para modelos de doble acción) proporciona un retorno rápido del pistón y una baja altura de colapso
- El acoplador en los modelos de 10 a 50 toneladas está inclinado hacia arriba 5° para mayor holgura
- La parte superior del pistón ranurado evita que la carga se deslice
- Los cilindros pueden ser “de extremo muerto” a plena capacidad
- Asas de transporte extraíbles en modelos de 100 y 250 toneladas