Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cilindro contraídoC106BT 10 toneladas, 6.125 en accidente cerebrovascular
- Peso91.00 lb
Detalles
- Número de pieza baseBase de soporte del cilindro - 420062, 90° V-Base - 25395, base plana - 32325
- Capacidad del cilindro10 toneladas
- Especificaciones del cilindroC106BT 10 toneladas, 6.125 en accidente cerebrovascular
- Número de pieza de la varilla de extensión10 en 38909, 18 en 420062, 5 en - 350897
- Número de pieza del manómetro9041
- Número de pieza de la manguera9754
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de pieza de la bombaP59 2-Speed Bomba manual
- Número de pieza del esparcidorHS2000
- Capacidad de aceite utilizable45 pulg.3
- Volumen por carrera a alta presión0.45 pulg.3
- Volumen por carrera a baja presión0.55 pulg.3
Descripción general
- Componentes del sistema hidráulico, adaptadores y separador hidráulico a juego contenidos en un maletín de transporte y almacenamiento resistente
- Ideal para empujar, tirar, levantar, enderezar o sujetar en lugares de trabajo remotos
- Cilindros con capacidad nominal de 10 toneladas a 10,000 psi (700 bar)
- Incluye: bomba, manguera #9754, calibre #9041, adaptador en T #9670, cilindro #C106CBT y separador #HS2000
- Los modelos IM10H y IM10L incluyen bomba manual
- El modelo IM10E incluye la unidad de alimentación portátil accionada eléctricamente Quarter Horse®
- Fabricante: SPX Power Team