Especificaciones
Dimensions
- Altura total19.625 pulg.
- Longitud total11.500 pulg.
- Ancho general9.500 pulg.
- Peso95.00 lb
Details
- Amperaje25.0 A
- Interruptor de controlEncendido/apagado del motor y la válvula remotos (10 pies)
- Descripción Palabra claveMultisimple o de doble acción
- Frecuencia60 Hz
- Página de producto del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Power Team (SPX)
- Presión máxima10000 psi
- RPM Máx.3450 rpm
- Clasificación de potencia1-1/2 CV
- Tipo de bombaPE46 Bomba eléctrica 2-Speed
- Capacidad del depósito2.50 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas577.5 pulg.3
- Nivel de sonido al ralentí 10000 psi77/81 dB(a)
- Flujo típico a 0 Psi500 pulg.3/min
- Flujo típico a 100 Psi450 pulg.3/min
- Flujo típico a 10000 Psi46 pulg.3/min
- Flujo típico a 5000 Psi51 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.46 pulg.3/min
- UPC_NO662536001885
- Capacidad de aceite utilizable520.0 pulg.3
- Detalles de la función de la válvulaEl aceite se dirige al lado “extendido” del cilindro, el aceite del lado “retraído” va al depósito; el cilindro en la posición de avance “se sujeta” con la bomba apagada. El aceite se dirige al lado de “retracción” del cilindro; el aceite del lado de “extensión” va al depósito. El cilindro no se “mantendrá” en la posición de “retorno” con el motor en marcha o apagado.
- Número de pieza de la válvula9592
- Tipo de válvulaVálvula de solenoide 3-Way4 vías y 2-Position
- Tipo/función de válvula3-Way4 vías, 2-Position/retorno de retención anticipada
- Voltaje115 V
Descripción general
Descripción del fabricante
PE464S
- Ideal para aplicaciones de producción y mantenimiento bajo el techo
- Bomba de alto rendimiento de dos velocidades
- Para usar con cilindros de acción simple o doble a presiones de funcionamiento de hasta 10,000 psi
- Equipado con un motor de inducción de 1-1/2 hp, monofásico de 3,450 rpm y protección térmica de 60 Hz que arranca a plena carga
- Equipado con un control remoto de 10 pies
- Circuito de control de 24 voltios en todas las unidades con control remoto
- Clasificación CSA para servicio intermitente
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad