Motion
PS1014-08
Cojinete de manguito lineal - Serie PS, 0.6250 in de diámetro de eje, 0.8750 in de diámetro exterior, 1.0000 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #01544853
No. Fabricante PS1014-08
Precio31.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito lineal - Serie PS, 0.6250 in de diámetro de eje, 0.8750 in de diámetro exterior, 1.0000 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #01544853
No. Fabricante PS1014-08

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$31.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Eje Diámetro  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Serie
    PS

Descripción general

Descripción del fabricante
PS1014-8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo