Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo exterior0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro3.5000 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.24 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónMJ5/8-2RSJ
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl MJ5/8-2RSJ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 0.6250-inch , diámetro recto, diseño sellado doble, diámetro exterior de 3.5000-inch y ancho de 0.6250-inch , adecuado para diversas aplicaciones.
- Número de catálogo del fabricanteMJ5/8-2RSJ
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023009947