Motion
23228 CC/C4W33

SKF
23228 CC/C4W33

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 88 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #01545334
No. Fabricante 23228 CC/C4W33
Precio4,249.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23228 CC/C4W33

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 88 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #01545334
No. Fabricante 23228 CC/C4W33
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
Precio4,249.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    88 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    41.26 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    7316576601149

Descripción general

Descripción del fabricante
23228 CC C4 W33 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"