Motion
LGMT2/0.2

SKF
LGMT2/0.2

Grasa - Composición de litio, grado 2 NLGI, tamaño 200 g, contenedor de tubo, color rojo y marrón, no apto para alimentos, resistente al agua, de -20 a 250 °F
Artículo MI #01545379
No. Fabricante LGMT2/0.2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGMT2/0.2

Grasa - Composición de litio, grado 2 NLGI, tamaño 200 g, contenedor de tubo, color rojo y marrón, no apto para alimentos, resistente al agua, de -20 a 250 °F
Artículo MI #01545379
No. Fabricante LGMT2/0.2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    200 g
  • Peso neto
    0.44 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    15.85 lb

Detalles

  • Aplicación
    • Equipos agrícolas • Cojinetes de ruedas automotrices • Transportadores • Motores eléctricos pequeños • Ventiladores industriales
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Marrón rojo
  • Composición
    Litio
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Punto de caída
    +355 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Formulario
    Grasa
  • Espesante de grasa
    Litio
  • Tipo de lubricante
    LGMT 2
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570419832
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Grado nuclear
    No grado nuclear
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Línea de productos
    LGMT 2
  • Rango de temperatura
    -20 a 250 °F
  • UPC_NO
    7316570419832
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0-0

Descripción general

Descripción del fabricante
LGMT2/0.2 GRASA
  • Excelente estabilidad a la oxidación
  • Buena estabilidad mecánica
  • Excelente resistencia al agua y propiedades inhibidoras del óxido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos